Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung TLS 16A 4p 400V 6h IP44 31005-TLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-61153567
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31005-TLS
EAN/GTIN:
     4024941192378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 400v

Kupplung TLS 16A 4p 400V 6h IP44 31005-TLS

Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
16A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 149 mm, Gerätebreite: 52 mm, Gerätetiefe: 74 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,63*
€ 32,60*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,14*
€ 36,54*
10
Frei Haus
ab € 31,05*
€ 37,07*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 31,258*
€ 37,438*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,46*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,438*
€ 44,55122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,158*
€ 43,02802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,258*
€ 37,19702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 374,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2130
ab € 7,43*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21687
ab € 28,11*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21005-TLS
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.