Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 200A5P6h IP67 4A9506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 200A5P6h IP67 4A9506
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 200A5P6h IP67 4A9506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61154051
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4A9506
EAN/GTIN:
     4015609063130
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 200A5P6h IP67 4A9506

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
200A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.563,11*
€ 1.771,51*
Frei Haus
ab € 1.667,27*
€ 1.840,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.665,67*
€ 1.841,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.690,42*
€ 1.858,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,45*
€ 2.211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,37*
€ 2.184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,10*
€ 2.094,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,43*
€ 2.044,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,42*
€ 2.011,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.