Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P9h IP67 6B1409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P9h IP67 6B1409
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P9h IP67 6B1409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61154104
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6B1409
EAN/GTIN:
     4015609065387
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 250A4P9h IP67 6B1409

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
250A 4P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.858,84*
€ 1.947,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.827,09*
€ 1.948,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.875,34*
€ 1.966,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.043,68*
€ 2.152,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,48*
€ 2.340,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,79*
€ 2.328,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,30*
€ 2.272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,54*
€ 2.239,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,34*
€ 2.231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.