Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 200A 4P 5h IP67 1A9405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 200A 4P 5h IP67 1A9405
CEE Hochstrom Wandst.dose 200A 4P 5h IP67 1A9405
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61154628
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1A9405
EAN/GTIN:
     4015609062010
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Hochstrom Wandst.dose 200A 4P 5h IP67 1A9405

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
200A 4P 5h IP67 690V ~
Gehäuse aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.046,79*
€ 2.237,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.003,74*
€ 2.238,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.068,93*
€ 2.258,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.141,30*
€ 2.326,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.258,83*
€ 2.688,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,60*
€ 2.654,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,50*
€ 2.550,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,32*
€ 2.497,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,93*
€ 2.462,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.