Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 6h IP67 1D9506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 6h IP67 1D9506
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 6h IP67 1D9506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61154754
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1D9506
EAN/GTIN:
     4015609063376
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 6h IP67 1D9506

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
315A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.427,48*
€ 3.717,50*
Frei Haus
ab € 3.492,73*
€ 3.720,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.646,38*
€ 3.864,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.692,65*
€ 3.900,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.900,79*
€ 4.641,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.858,21*
€ 4.591,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.743,55*
€ 4.454,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.692,65*
€ 4.394,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.