Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Kupplung 200A 4P 7h IP67 3A9407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Kupplung 200A 4P 7h IP67 3A9407
CEE Hochstrom Kupplung 200A 4P 7h IP67 3A9407
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61154952
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     3A9407
EAN/GTIN:
     4015609064205
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

CEE Hochstrom Kupplung 200A 4P 7h IP67 3A9407

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
mit Schraubanschluss
200A 4P 7h IP67 500V ~
Gehäusevorderteil aus Aluminium
Gehäusehinterteil aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
4
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.652,65*
€ 1.800,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.632,10*
€ 1.801,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.662,81*
€ 1.817,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.832,66*
€ 1.987,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,78*
€ 2.163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,96*
€ 2.146,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,83*
€ 2.068,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.700,17*
€ 2.023,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.662,81*
€ 1.978,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.