Steckdosenkombination 6983004
WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3
Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T
Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Klemmsatz K25 10P
Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A