Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 4P 400-440V 3h IP67 139403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 4P 400-440V 3h IP67 139403
Wandsteckdose 32A 4P 400-440V 3h IP67 139403
Artikel-Nr.:
     6012B-61156040
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     139403
EAN/GTIN:
     4015609011148
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 4P 400-440V 3h IP67 139403

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 400-440V 3h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit zwei Kabeleinführungen oben und unten
und einer aubrechbaren Bodeneinführung
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 78,07*
€ 94,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,19*
€ 100,76*
1
€ 5,46*
ab € 80,96*
€ 102,92*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 106,81*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 93,20*
€ 109,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.