Stecker 32A 4p 50V 1h IP44 210358
Stecker QUICK-CONNECT TE
32A 4p (3P+PE) >50V grau (> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44
Technische Kennfarbe: grau RAL 7035
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Gerätehöhe: 180 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 79 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min.