Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642
NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61156717
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10642
EAN/GTIN:
     4015609005277
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 42V 4h IP44 10642

WALTHER Anbaudose 16A 3P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
gerade
aus PA6 Material
in violett
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
100..200 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 48,35*
1
€ 5,00*
ab € 42,33*
€ 55,57*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 57,23*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,75*
€ 61,83*
10
€ 5,95*
ab € 89,75*
€ 103,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.