Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Kupplung 16A 2P 42V 12h IP44 10321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORVO Kupplung 16A 2P 42V 12h IP44 10321
NORVO Kupplung 16A 2P 42V 12h IP44 10321
Artikel-Nr.:
     6012B-61156753
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10321
EAN/GTIN:
     4015609004607
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung walther 16a

NORVO Kupplung 16A 2P 42V 12h IP44 10321

WALTHER Kupplung 16A 2P 42V 12h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6 Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,03*
€ 38,89*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,52*
€ 38,96*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 33,56*
€ 40,53*
1
€ 5,46*
ab € 33,69*
€ 44,66*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 34,52*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.