Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504
Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61157077
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579504
EAN/GTIN:
     4015609022953
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 125A 5P 110V 4h IP67 579504

WALTHER Anbaudose 125A 5P 110V 4h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
100..130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1018
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 345,19*
€ 398,64*
1
Frei Haus
ab € 346,40*
€ 402,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 339,74*
€ 405,19*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 406,90*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 353,62*
€ 413,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,51*
€ 448,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.