Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 63A 4P 400V 6h IP44 661406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 63A 4P 400V 6h IP44 661406
Artikel-Nr.:
     6012B-61157120
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     661406
EAN/GTIN:
     4015609024834
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 63A 4P 400V 6h IP44 661406

WALTHER Anbaugerätestecker 63A 4P 400V 6h IP44
schräg
ausPA6-Material
mit angeschraubtem Flanschgehäuse
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 110,24*
€ 133,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 108,07*
€ 133,34*
1
€ 5,46*
ab € 112,60*
€ 136,01*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 117,65*
€ 141,50*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 129,29*
€ 155,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.