| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61157266 Herst.-Nr.: 678402 EAN/GTIN: 4015609130122 |
| |
|
| | |
| Wandgerätestecker 125A 4P >50-500V 2h IP67 678402 WALTHER Wandgerätestecker 125A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material mit einer M50 und einer M20 Kabeleinführungen oben mit zwei M40 Kabeleinführungen unten und Klemmsatz 4x50qmm zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Spannung nach EN 60309-2: | 50-500 V (>300-500 Hz) grün | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 300..500 Hz | Polzahl: | 4 | Uhrzeit-Stellung: | 2 h | Kennfarbe: | grün | RAL-Nummer: | 6025 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,21* | € 626,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 540,60* | € 626,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,65* | € 632,35* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 536,36* | € 633,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 575,46* | € 666,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|