| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61157274 Herst.-Nr.: 679306 EAN/GTIN: 4015609025305 |
| |
|
| | |
| Anbaugerätestecker 125A 3P 230V 6h IP67 679306 WALTHER Anbaugerätestecker 125A 3P 230V 6h IP67 gerade aus PA6-Material mit angeschraubtem Flansch Flanschmaß 130x130mm Befestigungsmaß 104x104mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Bemessungsspannung: | 200..250 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5002 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 323,38* | € 380,15* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 324,78* | € 380,73* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 326,86* | € 383,91* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 314,07* | € 388,13* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 347,64* | € 408,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|