Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 125A 3P 400V 9h IP67 379309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 125A 3P 400V 9h IP67 379309
Artikel-Nr.:
     6012B-61157527
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     379309
EAN/GTIN:
     4015609160730
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125a walther
cee kupplungsdose

Kupplung 125A 3P 400V 9h IP67 379309

WALTHER Kupplung 125A 3P 400V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,09*
€ 391,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,15*
€ 392,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 338,64*
€ 395,71*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 343,01*
€ 400,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,35*
€ 428,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,14*
€ 464,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.