Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 330SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 330SW
Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 330SW
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61157554
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     330SW
EAN/GTIN:
     4015609203529
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Kabelverschraubung
walther cee-kupplung 32a

Kupplung schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 330SW

WALTHER Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und außenliegender Kabelverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 26,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 28,85*
1
€ 5,46*
ab € 21,69*
€ 29,46*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,64*
€ 33,26*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 25,20*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.