| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61157555 Herst.-Nr.: 330409SL EAN/GTIN: 4015609563548 |
| |
|
| | |
| Kupplung schraubenlos 32A 4P 230V 9h IP44 330409SL WALTHER Kupplung 32A 4P 230V 9h IP44 schraubenlos aus PA6-Material mit Schneid-Klemm-Technik und außenliegender Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5002 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,22* | € 54,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,99* | € 55,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,45* | € 57,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,17* | € 63,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,28* | € 120,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|