Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 4P >50-500V 2h IP67 479402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 4P >50-500V 2h IP67 479402
Anbaudose gerade 125A 4P >50-500V 2h IP67 479402
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61157888
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479402
EAN/GTIN:
     4015609020676
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 125A 4P >50-500V 2h IP67 479402

WALTHER Anbaudose 125A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67
gerade
aus PA6-Material
handrückensicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 345,05*
€ 400,63*
1
Frei Haus
ab € 344,94*
€ 403,42*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 347,77*
€ 407,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 337,85*
€ 408,50*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 365,82*
€ 430,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.