| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61157897 Herst.-Nr.: 479NI EAN/GTIN: 4015609169399 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479NI WALTHER Anbaudose 125A 5P 400V 6h IP67 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen mit Lamellenkontakt Flanschmaß 114x114mm Befestigungsmaß 90x90mm für erhöhte Umweltanforderungen Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 346..415 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 312,80* | € 368,48* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 361,23* | € 422,11* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 362,50* | € 426,16* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 369,35* | € 432,45* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 359,26* | € 440,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|