Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Adapter M40 - 1 1/4 Zoll 717693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Adapter M40 - 1 1/4 Zoll 717693
Gewinde-Adapter M40 - 1 1/4 Zoll 717693
Artikel-Nr.:
     6012B-61158805
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717693
EAN/GTIN:
     4015609422791
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m40 metall
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Gewinde-Adapter M40 - 1 1/4 Zoll 717693

WALTHER NPT-Adapter
Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt,
mit metrischem Außengewinde
und R NPT Innengewinde von M40 auf 1 1/4 Zoll
O-Ring montiert.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,19*
€ 44,24*
1
€ 5,46*
ab € 34,09*
€ 45,29*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,18*
€ 46,56*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,25*
€ 48,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 42,13*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.