Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Verschraubung M20 Messing vern. 717653


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMV-Verschraubung M20 Messing vern. 717653
EMV-Verschraubung M20 Messing vern. 717653
Artikel-Nr.:
     6012B-61158878
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717653
EAN/GTIN:
     4015609422180
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall

EMV-Verschraubung M20 Messing vern. 717653

WALTHER EMV-Verschraubung M20
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6,5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,42*
€ 13,21*
1
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 15,49*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,47*
€ 16,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 17,18*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,43*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.