Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 AA110504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 AA110504
Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 AA110504
Artikel-Nr.:
     6012B-61159516
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AA110504
EAN/GTIN:
     4015609261956
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44 AA110504

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,17*
€ 289,25*
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 289,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 292,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,74*
€ 304,38*
€ 5,95*
ab € 319,89*
€ 378,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.