Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67 AA119409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67 AA119409
Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67 AA119409
Artikel-Nr.:
     6012B-61159525
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AA119409
EAN/GTIN:
     4015609262137
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67 AA119409

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 230V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
ohne Verriegelung
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,41*
€ 301,80*
Frei Haus
ab € 253,53*
€ 302,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,78*
€ 305,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,41*
€ 318,11*
€ 5,95*
ab € 337,69*
€ 395,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.