Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actassi Stecker S-110 RJ45 Keystone Ungeschirmt VDIB1736XUBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Actassi Stecker S-110 RJ45 Keystone Ungeschirmt VDIB1736XUBK
Artikel-Nr.:
     6012B-61160224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDIB1736XUBK
EAN/GTIN:
     3606489513054
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Actassi Stecker S-110 RJ45 Keystone Ungeschirmt VDIB1736XUBK

Diese Stanzbuchse RJ45 ist Teil des gesamten ACTASSI-Sortiments, das eine komplette Verkabelungslösung bietet. Die globale Lösung ist durch eine erweiterte Systemgarantie abgesichert. Es ist eine ungeschirmte RJ45-Buchse mit Keystone-Fußabdruck. Seine Leistung ist 4P PoE (PoE++) und Cat6-Komponentenebene, die von einem Drittanbieterlabor zertifiziert wurde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,09*
€ 9,95*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 11,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,18*
€ 11,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.