Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503CC
CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61165087
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711503CC
EAN/GTIN:
     4015609056910
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker 16A 5P 3h IP54 FW711503CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~
mit Farbringcodierung "
rot"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380..440 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 52,174*
€ 52,174*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 50,01*
€ 52,24*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 52,696*
€ 52,696*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 55,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,696*
€ 62,70824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 526,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.