Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker 6A 3P 10h IP54 FW211310CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Stecker 6A 3P 10h IP54 FW211310CC
CEE NEO Stecker 6A 3P 10h IP54 FW211310CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61165248
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW211310CC
EAN/GTIN:
     4015609081837
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a ip54
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker 6A 3P 10h IP54 FW211310CC

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 3P 10h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,29*
€ 286,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,65*
€ 286,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,09*
€ 295,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,24*
€ 307,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,45*
€ 351,5855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,84*
€ 348,4796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,71*
€ 336,4249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,28*
€ 325,2032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,09*
€ 295,2271
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.