| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61165338 Herst.-Nr.: FW510304CC EAN/GTIN: 4015609085026 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaudose schräg 1 6A 3P 4h FW510304CC WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " gelb" 16A 3P 4h 100-130V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 86x86mm Befestigungsmaß 69,5x69,5mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Bemessungsspannung: | 130 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 27,95* | € 33,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 26,76* | € 36,01* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,19* | € 36,13* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,57* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|