Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 40A, 16A, 3xSchutzk. 6980107CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 40A, 16A, 3xSchutzk. 6980107CB
Artikel-Nr.:
     6012B-61166049
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6980107CB
EAN/GTIN:
     4015609647507
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination

Steckdosenkombination 40A, 16A, 3xSchutzk. 6980107CB

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus chemikalienbeständigem,
silikon- und halogenfreiem PBT
Farbe: ähnlich RAL 7000 -fehgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Alle außenliegenden Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl
und die Kontakte sind vernickelt.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination tragbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 582,65*
€ 680,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 586,81*
€ 681,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 592,51*
€ 687,18*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 582,05*
€ 691,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,18*
€ 817,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,98*
€ 804,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,51*
€ 705,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.