Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 32A 6824905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 32A 6824905
Steckdosekombination Kunststoff, 32A 6824905
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61166068
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6824905
EAN/GTIN:
     4015609571802
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 32A 6824905

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
4 Fehlerstrom- & Leitungsschutzschalter-Kombination (RCBO) 2P 16A/30mA -B-
4 CEE-Anbaudosen schräg 16A 3P 230V 6h
abschließbar mit Vorhängeschloss
4 elektron.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
4
Absicherung:
sonstige
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 874,61*
€ 979,48*
€ 5,95*
ab € 881,64*
€ 980,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 889,13*
€ 988,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,14*
€ 1.009,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 900,86*
€ 1.015,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,79*
€ 1.176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,51*
€ 1.164,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,14*
€ 1.123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,46*
€ 1.094,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,13*
€ 1.058,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.