Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6894423


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6894423
Artikel-Nr.:
     6012B-61166094
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6894423
EAN/GTIN:
     4015609734825
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6894423

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (689) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 655 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Neozed-Sockel 3P D02
als Vorsicherung
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Lieferung ohne Schmelzsicherungen und Schraubkappen

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 971,01*
€ 1.089,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 977,51*
€ 1.089,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 980,66*
€ 1.099,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 976,90*
€ 1.107,33*
€ 5,95*
ab € 1.142,99*
€ 1.271,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,76*
€ 1.308,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,69*
€ 1.296,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,26*
€ 1.247,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,33*
€ 1.213,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,66*
€ 1.166,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.