Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesteckdosenkombination 32A, 2 MCBs 6H13001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängesteckdosenkombination 32A, 2 MCBs 6H13001
Artikel-Nr.:
     6012B-61166111
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6H13001
EAN/GTIN:
     4015609429592
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Hängesteckdosenkombination 32A, 2 MCBs 6H13001

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H1) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
mit 2 Aufhängeösen
mit Griffhaken unten
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 374 x 136 x 221mm / H-B-T

Anschluss:
1 Kabelverschraubung M32 oben
1 Anschluss bis 6qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:
1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,14*
€ 454,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,73*
€ 454,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,43*
€ 457,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 397,35*
€ 458,78*
€ 5,95*
ab € 461,77*
€ 529,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,78*
€ 545,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,44*
€ 493,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.