| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61166699 Herst.-Nr.: FW712312SK EAN/GTIN: 4015609120277 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 3P 12h FW712312SK WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg mit Schraubanschluss mit Farbringcodierung " grau" 16A 3P 12h nach Trenntrafo Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 47x47mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 29 A | Spannung nach EN 60309-2: | nach Trenntrafo | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,53* | € 41,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 31,11* | € 41,85* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 33,93* | € 42,03* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 32,26* | € 42,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|