Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Kupplung 63A 3P 4h 368304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Kupplung 63A 3P 4h 368304
Wasserdichte Kupplung 63A 3P 4h 368304
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61166707
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     368304
EAN/GTIN:
     4015609660575
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Kabelverschraubung

Wasserdichte Kupplung 63A 3P 4h 368304

WALTHER Kupplung 63A 3P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit Kabelverschraubung
und einer eingespritzten 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 94,75*
€ 115,06*
5
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 118,11*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 100,006*
€ 119,246*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,88*
€ 122,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 119,246*
€ 141,90274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,276*
€ 137,17844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,006*
€ 119,00714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 596,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.