Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 63A 5P 4h 262504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 5P 4h 262504
Stecker 63A 5P 4h 262504
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61166761
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     262504
EAN/GTIN:
     4015609665396
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker

Stecker 63A 5P 4h 262504

WALTHER Stecker 63A 5P 110V 4h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit außenliegender Kabelverschraubung
und einer eingespritzen 2K-Dichtung
Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 99,66*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 84,492*
€ 100,662*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 104,11*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 96,51*
€ 114,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 100,662*
€ 119,78778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,712*
€ 117,46728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,492*
€ 100,54548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 503,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.