| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61167093 Herst.-Nr.: 270906 EAN/GTIN: 4046827155581 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 63A sw 7h 8579/31-407 #270906 Wandsteckdose 63 A, explosionsgeschützt, 8579/31-407, Bemessungsbetriebsspannung: 480 ... 500 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + PE, Kennfarbe: schwarz, Codierung (Uhrzeitstellung): 7, Gehäusematerial: Polyester , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T60 °C T75 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Nennstrom: | 63 A | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Montagerichtung: | vertikal | Schalter: | mechanische Verriegelung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.064,21* | € 2.240,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.049,53* | € 2.241,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.079,73* | € 2.262,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.046,52* | € 2.264,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|