| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61167200 Herst.-Nr.: 4139100220 EAN/GTIN: 4024337018442 |
|
|
| | |
| Miniatur-Schnappkupplung gerade Kabel 5 Meter GDK-R06US/SO0-5PU Miniatur-Schnappkupplung Ø 6,5 mm 3-Leiter, gerade, Kabellänge 5 Meter, IP67 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 5 m | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,25* | € 20,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,63* | € 20,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,49* | € 22,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,64* | € 24,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,75* | € 26,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|