| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61167265 Herst.-Nr.: P773 EAN/GTIN: 4260182065297 |
| |
|
| | |
| Geräteträger GET-80 P773 Der Geräteträger GET-80 ist ein Aufsatz für die Unterputzdosen der Primo Thermodosenserie, sowie für die Betondosen der Membrandosenserie M1. Mit einer großen Montagefläche von 84 mm wird der Geräteträger zum Auslass inklusive Montageoberfläche, sodass die Gerätehalterung ohne Dübel verschraubt wird - ganz einfach ohne aufwendiges Bohren! Der Geräteträger GET-80 wird vor dem Verputzen auf der Dose verschraubt. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,8285* | € 1,2285* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,8642* | € 1,2842* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,82* | € 1,48* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,35* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|