Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 4P 9h AL130409SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 4P 9h AL130409SN
Artikel-Nr.:
     6012B-61167526
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL130409SN
EAN/GTIN:
     4015609290628
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 32A 4P 9h AL130409SN

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 3x E18
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,96*
€ 556,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 466,16*
€ 557,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 483,84*
€ 562,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 503,99*
€ 586,58*
€ 5,95*
ab € 629,05*
€ 726,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,21*
€ 611,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.