Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61167869 Herst.-Nr.: 9120 EAN/GTIN: 4015394288145 |
| |
|
| | |
| Wanddose TwinCONTACT 16A4p4h110V, IP67 9120 16A4P 4h 110V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, fuer Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Aussenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1021 | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 122,35* | € 141,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,55* | € 147,06* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 117,98* | € 147,63* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 123,96* | € 152,62* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 124,68* | € 153,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|