Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCKN2121G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11
XCKN Pos.sch. Rollenst. Kunststoffrolle, horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 11
Artikel-Nr.:
     6012B-61168326
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKN2121G11
EAN/GTIN:
     3389110318951
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter XCKN2121G11

OsiSense XC. XCKN Positionsschalter, horizontal. Anschluss Pg 11, Betätiger Rollenhebel mit Kunststoffrolle (seit. Bet.), Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung, VPE 20. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 30 x 30 x 65 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 65 und IK 04.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 14,89*
1
€ 5,00*
ab € 13,19*
€ 18,80*
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 16,86*
€ 18,94*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,97*
€ 20,17*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,05*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.