Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 7h FW211407CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61168615
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW211407CC
EAN/GTIN:
     4015609272471
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 7h
cee-stecker 16a
cee stecker

CEE NEO Stecker Classic 16A 4P 7h FW211407CC

WALTHER CEE NEO Stecker Classic
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 7h IP54 480-500V~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 36,51*
10
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 37,08*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 31,075*
€ 37,445*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 32,39*
€ 39,10*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,44*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,445*
€ 44,55955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,265*
€ 43,15535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,075*
€ 36,97925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 374,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.