| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61169155 Herst.-Nr.: 100000245 EAN/GTIN: 4011721193373 |
|
|
| | |
| Stele POLE Slim f.1 Wallbox eM4 100000245 Die Stele POLE Slim dient zur Montage einer separat erhältlichen Wallbox eM4 Single von ABL im Außenbereich. Als Träger für die Wallbox dient dabei die mitgelieferte POLE Slim Adapterplatte, die mit dem beiliegenden Montage-Set an der Stele befestigt wird. Durch die kompakte und funktionale Ausführung ist die POLE Slim die preiswerteste Stelenlösung von ABL. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fundament | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 231,49* | € 280,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,86* | € 285,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 238,14* | € 285,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,31* | € 287,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|