Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61169597 Herst.-Nr.: XY2CE1A250EX EAN/GTIN: 3389118031043 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Notschalter XY2CE1A250EX Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 1Ö+1S, ATEX-Ausführung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 70 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -20..60 °C | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,18* | € 381,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 336,01* | € 381,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,60* | € 385,15* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 376,40* | € 422,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,99* | € 436,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|