Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen XY2CH13290H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. KAPPE 30M 2NC1NO M20
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. KAPPE 30M 2NC1NO M20
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. KAPPE 30M 2NC1NO M20
Artikel-Nr.:
     6012B-61169605
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XY2CH13290H29
EAN/GTIN:
     3389119074025
Suchbegriffe:
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter

Seilzug-Notschalter für Seillängen XY2CH13290H29

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 2Ö+1S M20.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,73*
€ 114,51*
€ 5,46*
ab € 101,90*
€ 115,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,32*
€ 115,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 119,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,61*
€ 120,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.