Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil 2 ÖS ZCKJ2H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., M20
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., M20
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 2Ö+2S, Sprungf., M20
Artikel-Nr.:
     6012B-61169703
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     ZCKJ2H29
EAN/GTIN:
     3389110825718
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Unterteil 2 ÖS ZCKJ2H29

Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK J. Monoblockgehäuse, gleichzeitig schaltend. Anschluss M20, Schaltkontakte 2 x Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Monoblockgehäuse, metallgekapselt, B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger).
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,98*
€ 46,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,75*
€ 46,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,01*
€ 47,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,12*
€ 47,71*
€ 5,95*
ab € 36,33*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.