Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker DD21H 0,85/1#1378344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1378344
Stiftleiste, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1378344
Artikel-Nr.:
     6012B-61200969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378344
EAN/GTIN:
     4063151746391
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste

Leiterplattenstecker DD21H 0,85/1#1378344

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 12, Artikelfamilie: DD21H 0,85/..-FH, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS DD, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
2,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8153*
€ 1,1153*
50
€ 5,00*
ab € 0,8182*
€ 1,1182*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8528*
€ 1,1528*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,8976*
€ 1,2076*
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1028*
€ 1,31233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0528*
€ 1,25283
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8528*
€ 1,01483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.