Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S 44424063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S 44424063
Artikel-Nr.:
     6012B-61208295
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44424063
EAN/GTIN:
     4064728385708
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

EPIC POWER M12LM4S-M12LF4S 44424063

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-2
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
1x4
M 12 Power (M12 L-kodiert), Buchse, gerade
M 12 Power (M12 L-kodiert), Stecker, gerade
2 m
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Auch zur Energieversorgung im PROFINET-Netzwerk geeignet (M12L gilt dort als standardisierte Powerschnittstelle)
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen mit höheren Spannungen und Stromstärken
Nutzen: Fertige Anschlusskonfektion für Zeitersparnis bei der Installation
Leitungsaufbau erlaubt Drehungen mit Torsionswinkeln bis ± 180°/m
Mechanische L-Kodierung des Steckgesichts verhindert Fehlstecken mit Gegensteckverbinder
Steckverbinder sind dank doppelter Umspritzung mechanisch robust, unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen und damit extrem zuverlässig
Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette und 2 Mio Torsionszyklen
Weitere Informationen:
Geschirmt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,99*
€ 41,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,84*
€ 42,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.