Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPTA 1,5/ 5-#1446035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme SPTA 1,5/ 5-#1446035
Artikel-Nr.:
     6012B-61215304
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1446035
EAN/GTIN:
     4063151830366
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPTA 1,5/ 5-#1446035

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: SPTA 1,5/, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
15,4 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 73,27*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 67,755*
€ 78,445*
1
€ 5,46*
ab € 63,21*
€ 81,37*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 88,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,96*
€ 105,8624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,72*
€ 82,9668
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.