Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SPTAF 1/ 6-3#1263256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 16 A, Push-in-Federanschlu
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 16 A, Push-in-Federanschlu
Artikel-Nr.:
     6012B-61215340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1263256
EAN/GTIN:
     4063151374983
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme SPTAF 1/ 6-3#1263256

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
12,8 mm
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1040
Frei Haus
ab € 1,3815*
€ 1,6415*
13 Tage
nicht lagernd
1040
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,71*
22 Tage
nicht lagernd
1040
€ 5,90*
ab € 1,478*
€ 1,758*
21 Tage
unbekannt
1040
€ 5,50*
ab € 1,478*
€ 1,758*
Lager 6012
65
Frei Haus
ab € 1,49739*
€ 1,92739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 1,92739*
€ 2,29359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77739*
€ 2,11509
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49739*
€ 1,78189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 65 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück ( entspricht € 125,28035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.